Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160426/100
Cod. Produttore
4160426/100
Cod. EAN
4044774696201

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Blu bianco
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Materiale conduttore: Resistente
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Prestazioni: Affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo conduttore di sezione 1,5 mm², con isolamento di alta qualità e superficie del conduttore specificamente progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale resistente e conforme alle classi di conduttore standard, assicurando prestazioni ottimali e durature. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un'eccellente conduttività e protezione, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Buwh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare