Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160403/100
Cod. Produttore
4160403/100
Cod. EAN
4044774696027

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Colore: marrone
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Durata: elevata
  • Versatilità: multi-standard
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 BN, un prodotto progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua colorazione neutra si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Questo articolo è perfetto per chi cerca una soluzione efficiente e performante nel settore elettrico. Con il MULTI-STANDARD SC, la tua esperienza di installazione sarà senza pari.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Bn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare