Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160409/100
Cod. Produttore
4160409/100
Cod. EAN
4044774696133

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X1,5 mm²
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Colore: Arancione (OG)
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Design: Funzionale
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160409/100, un innovativo prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 OG. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse esigenze, offrendo una soluzione affidabile e duratura. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il RR4160409/100 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Arancione Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare