Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520091/100
Cod. Produttore
4520091/100
Cod. EAN
4044774823782

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X1,5 OG
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X1,5 OG è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. La sua struttura monofilo garantisce una buona conduttività e facilità di posa, mentre il rivestimento di colore arancione offre una chiara identificazione e protezione contro agenti esterni. Progettato per applicazioni elettriche standard, questo cavo assicura prestazioni stabili e durature in ambienti domestici e industriali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Arancione H07V-k Unipolare