Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150214/100
Cod. Produttore
4150214/100
Cod. EAN
4044774726533

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 DBU
Descrizione del produttore: Presentiamo il RR4150214/100, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per garantire performance elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo SC 2.2 1X0,75 DBU è ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, assicurando affidabilità e sicurezza. Con un design robusto e una costruzione efficiente, il RR4150214/100 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di qualità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Dbu Unipolare