Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150202/100
Cod. Produttore
4150202/100
Cod. EAN
4044774726489

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Sezione cavo: 1X0,75 mm²
  • Colore isolamento: Blu
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: RR4150202/100
  • Resistenza: Elevata
  • Prestazione: Ottimale
Descrizione del produttore: Il RR4150202/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per soddisfare diverse esigenze di connessione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo MULTI-STANDARD SC 2.2 1X0,75 BU combina versatilità e affidabilità. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono una prestazione ottimale, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design che unisce funzionalità e robustezza, il RR4150202/100 si distingue per la sua eccellente capacità di conduzione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Bu Unipolare