Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0083104/100
Cod. Produttore
0083104/100
Cod. EAN
4044774691138

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 RD
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 RD, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti critici. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma aumenta anche la sicurezza durante l'uso. Scegli OLFLEX HEAT per prestazioni affidabili e un'installazione senza problemi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Rosso