Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0083000/100
Cod. Produttore
0083000/100
Cod. EAN
4044774690971

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 GNYE
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 205 SC con sezione di 0,75 mm² e isolamento specifico per applicazioni di riscaldamento. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie adeguata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti che richiedono resistenza termica e isolamento efficace, questo cavo è ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Gnye