Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0049104/100
Cod. Produttore
0049104/100
Cod. EAN
4044774688503

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 RD
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,75 RD, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo garantisce prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua sezione di 0,75 mm consente un'ottima conduzione elettrica, mentre il colore rosso lo rende facilmente identificabile. Perfetto per applicazioni industriali e commerciali, OLFLEX HEAT 180 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Rosso