Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0049001/100
Cod. Produttore
0049001/100
Cod. EAN
4044774688428

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,75 BK, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua colorazione nera lo rende ideale per applicazioni in cui l'estetica è importante. OLFLEX HEAT è perfetto per ambienti industriali e per utilizzi che richiedono un'elevata resistenza al calore, assicurando così una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero