Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0065103/100
Cod. Produttore
0065103/100
Cod. EAN
4044774689883

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X0,75, un cavo elettrico progettato per resistere alle alte temperature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce un'eccellente conduttività e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni affidabili in ambienti difficili. Con una sezione di 0,75 mm², OLFLEX HEAT è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sif/Gl