Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0049002/100
Cod. Produttore
0049002/100
Cod. EAN
4044774688435

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x0,75 mm²
  • Colore isolante: Blu
  • Uso: Alta temperatura
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durata: Elevata resistenza
Descrizione del produttore: Scopri l'eccellenza dell'OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,75 BU, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni eccezionali in ambienti ad alta temperatura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza superiore e una lunga durata. La sua colorazione blu non solo è esteticamente gradevole, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, rappresenta una scelta affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Blu