Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0049002
Cod. Produttore
0049002
Cod. EAN
4044773448757

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Colore: Blu
  • Tipo: 1 conduttore
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,75 BU, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una straordinaria durabilità e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. Con una sezione di 0,75 mm, è perfetto per garantire un flusso di corrente sicuro e costante. Scegli OLFLEX HEAT per prestazioni eccellenti e sicurezza nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Blu