Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249543/100
Cod. Produttore
1249543/100
Cod. EAN
4044777172832

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,75 BU
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF con conduttore di alta qualità, sezione 1x0,75 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni di riscaldamento. Il materiale del conduttore assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre l’isolamento termoresistente permette un utilizzo sicuro fino a temperature elevate. Il cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e flessibilità, con un rivestimento che protegge efficacemente da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Disponibile nel colore blu, rappresenta una soluzione efficiente per il trasferimento di energia in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Bu Unipolare