Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0069001
Cod. Produttore
0069001
Cod. EAN
4044773443776

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1x0,75 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Colore: nero
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale/professionale
  • Materiali: durevoli
  • Installazione: facile
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SID 1X0,75 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua configurazione da 1x0,75 mm garantisce flessibilità e facilità di installazione. Con un design elegante e una finitura nera, si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico. Ideale per applicazioni industriali e professionali, OLFLEX HEAT è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sid Nero