Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0069003/100
Cod. Produttore
0069003/100
Cod. EAN
4044774690230

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BN
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SID 1X0,75 BN, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per applicazioni industriali e ambienti esigenti. Con un design in nero elegante, OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sid Marrone