Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4530104/100
Cod. Produttore
4530104/100
Cod. EAN
4044774727745

Informazioni di prodotto

LiYCY 1x0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIYCY con un singolo filo di sezione 0,75 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è progettato per assicurare prestazioni ottimali nel trasporto di segnali elettrici. La costruzione robusta lo rende adatto a un uso professionale in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

schermo

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Liycy Unipolare