Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560016S/100
Cod. Produttore
4560016S/100
Cod. EAN
4044774684765

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttore: 1x
  • Colore: Rosso
  • Serie: LIFY
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Alta qualità: Materiali resistenti
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Protezione: Affidabile e sicura
Descrizione del produttore: LIFY 1X0,75 RD è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Ideale per installazioni elettriche, LIFY 1X0,75 RD è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Lify Rd Unipolare