Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560014S/100
Cod. Produttore
4560014S/100
Cod. EAN
4044774684758

Informazioni di prodotto

LiFY 1X0,75 BU
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4560014S/100 è un cavo elettrico LIFY 1X0,75 BU, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche diverse. La sua colorazione blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche a una gestione ordinata dei cavi. Con una sezione di 0,75 mm², offre una conduzione efficiente, rendendolo una scelta perfetta per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² Lify Bu Unipolare