Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725112/100
Cod. Produttore
4725112/100
Cod. EAN
4044774730042

Informazioni di prodotto

H05Z-K 90?C 1X0,75 YE
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05Z-K 90 C 1X0,75 YE è caratterizzato da un conduttore singolo con sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico che garantisce sicurezza e durabilità nell'uso quotidiano. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e protezione contro l'usura. Questo cavo è particolarmente adatto per impianti elettrici che necessitano di affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05Z-k 90 C Ye Unipolare