Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725092/100
Cod. Produttore
4725092/100
Cod. EAN
4044774729992

Informazioni di prodotto

H05Z-K 90?C 1X0,75 OG
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05Z-K 90 C 1X0,75 OG è un prodotto caratterizzato da un isolamento specifico e un conduttore di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Presenta un singolo filo conduttore con superficie adeguata per garantire una buona conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni stabili in ambienti con temperature fino a 90 gradi Celsius, grazie all’isolamento resistente e al materiale del conduttore selezionato. La sua costruzione lo rende adatto per impieghi elettrici professionali dove è necessario un collegamento sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05Z-k 90 C Og Unipolare