Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725062/100
Cod. Produttore
4725062/100
Cod. EAN
4044774729817

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Grigio
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Serie: RR4725062/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H05Z-K con sezione di 0,75 mm² e isolamento in materiale resistente a 90°C. Il conduttore è realizzato in rame di alta qualità con superficie stagnata, garantendo ottima conducibilità e protezione contro la corrosione. Adatto per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, questo cavo è ideale per applicazioni domestiche e industriali con una sola anima conduttrice. Il colore grigio facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05Z-k 90 C Gy Unipolare