Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725002/100
Cod. Produttore
4725002/100
Cod. EAN
4044774729459

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05Z-K 90 C
  • Sezione: 1X0,75 mm²
  • Colore: GNYE (giallo-verde)
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Robusta e lunga
  • Serie: RR4725002/100
Descrizione del produttore: Il RR4725002/100 è un cavo H05Z-K 90 C 1X0,75 GNYE, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una grande flessibilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti difficili. La sua colorazione distintiva e la costruzione robusta assicurano una lunga durata nel tempo, mentre la classificazione merceologica ne attesta l'affidabilità e la sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05Z-k 90 C Gnye Unipolare