Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725122/100
Cod. Produttore
4725122/100
Cod. EAN
4044774730103

Informazioni di prodotto

H05Z-K 90?C 1X0,75 GN
Descrizione del produttore: Il RR4725122/100 è un cavo di alta qualità, contraddistinto dalla sua robustezza e versatilità. Realizzato in materiale H05Z-K, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche fino a 90 gradi Celsius. Con un conduttore di 1X0,75 mm², si presenta in una vivace tonalità verde. Perfetto per le esigenze di installazione, offre un'eccellente resistenza e sicurezza. Scegliere il RR4725122/100 significa optare per un prodotto affidabile e durevole nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05Z-k 90 C Gn Unipolare