Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725032/100
Cod. Produttore
4725032/100
Cod. EAN
4044774729633

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X0,75 mm²
  • Colore: BN (marrone)
  • Temperatura max: 90°C
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Serie: RR
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X0,75 BN, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La colorazione BN conferisce un aspetto elegante, mentre la classificazione merceologica assicura standard di sicurezza e prestazioni elevate. Perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05Z-k 90 C Bn Unipolare