Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725012/100
Cod. Produttore
4725012/100
Cod. EAN
4044774729510

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Per uso domestico/industriale
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: RR4725012/100
  • Temperatura max: 90°C
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05Z-K 90 C con conduttore singolo da 0,75 mm² è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotato di isolamento specifico per uso domestico e industriale, presenta un conduttore di alta qualità con superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. La classe del conduttore assicura flessibilità e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per collegamenti elettrici che richiedono durata e prestazioni costanti nel tempo. Il colore nero facilita l’identificazione nelle installazioni multiple.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05Z-k 90 C Bk Unipolare