Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510122/100
Cod. Produttore
4510122/100
Cod. EAN
4044774700120

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: verde (GN)
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Protezione: meccanica e termica
  • Serie: RR4510122/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05V-K con conduttore singolo da 0,75 mm², caratterizzato da isolamento in materiale resistente e flessibile. Il conduttore è realizzato in rame di alta qualità con superficie stagnata, garantendo ottima conducibilità e protezione contro la corrosione. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, con un isolamento che assicura protezione contro sollecitazioni meccaniche e termiche. Il colore verde garantisce un facile riconoscimento e utilizzo in impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare