Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510112/100
Cod. Produttore
4510112/100
Cod. EAN
4044774700038

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Giallo-verde
  • Isolamento: Materiale alta qualità
  • Uso: Domestico e industriale
  • Serie: RR4510112/100
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05V-K con conduttore singolo da 0,75 mm², caratterizzato da isolamento in materiale di alta qualità e superficie conduttore specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per offrire ottime prestazioni in applicazioni domestiche e industriali, assicurando una trasmissione efficiente della corrente con protezione adeguata. Il colore giallo-verde facilita l'identificazione e il collegamento corretto nei circuiti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare