Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510092/100
Cod. Produttore
4510092/100
Cod. EAN
4044774699905

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 1X
  • Colore: Arancione
  • Isolamento: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: RR4510092/100
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05V-K presenta un conduttore singolo da 0,75 mm² con isolamento in materiale di alta qualità, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. È caratterizzato da un conduttore di classe elevata con superficie trattata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza, assicurando prestazioni costanti in ambienti domestici e industriali. Il colore arancione facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare