Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510082/100
Cod. Produttore
4510082/100
Cod. EAN
4044774699813

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05V-K 1X0,75 PK
  • Conduttore: rame di alta qualità
  • Isolamento: materiale resistente
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Superficie: liscia per facile posa
  • Serie: RR4510082/100
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05V-K 1X0,75 PK è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore di classe elevata assicura una perfetta conduzione della corrente, mentre la superficie liscia facilita la posa e la gestione del filo. Questo cavo unipolare è ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La combinazione di materiali selezionati e la struttura compatta rendono il prodotto adatto a molteplici utilizzi elettrici, offrendo prestazioni costanti e protezione efficace contro gli agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosa

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosa

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare