Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510072/100
Cod. Produttore
4510072/100
Cod. EAN
4044774699721

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1X0,75 mm²
  • Colore isolante: Viola (VT)
  • Applicazione: Uso domestico e professionale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Classificazione: 080401
  • Serie: RR4510072/100
  • Protezione: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,75 VT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione ottimale e una protezione eccellente. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti domestici e professionali. Con una classificazione merceologica di 080401, il cavo H05V-K è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare