Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510052/100
Cod. Produttore
4510052/100
Cod. EAN
4044774699516

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Bianco
  • Isolamento: Materiale alta qualità
  • Applicazioni: Flessibilità e durabilità
  • Serie: RR4510052/100
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05V-K con conduttore singolo da 0,75 mm², caratterizzato da isolamento in materiale di alta qualità e superficie del conduttore ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per offrire prestazioni costanti e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durabilità. Il colore bianco facilita l'identificazione e l'organizzazione nei quadri elettrici e negli impianti.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare