Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510012/100
Cod. Produttore
4510012/100
Cod. EAN
4044774699073

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1X0,75 mm²
  • Colore: Nero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Materiale isolante: PVC
  • Flessibilità: Standard
  • Serie: RR4510012/100
  • Applicazioni: Elettriche generali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,75 BK, un prodotto di alta qualità ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza, il H05V-K 1X0,75 BK è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare