Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510002/100
Cod. Produttore
4510002/100
Cod. EAN
4044774698977

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K 1X0,75
  • Colore conduttore: GNYE
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Materiale: Durevole e flessibile
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: RR4510002/100
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Uso: Elettrico generale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,75 GNYE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione facile e sicura. Disponibile in una vivace colorazione, il cavo H05V-K è perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza nel proprio lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare