Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510142/100
Cod. Produttore
4510142/100
Cod. EAN
4044774700229

Informazioni di prodotto

H05V-K 1X0,75 DBU
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,75 DBU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambito elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una conduzione efficiente. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli un prodotto che unisce sicurezza e funzionalità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare