Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510042/100
Cod. Produttore
4510042/100
Cod. EAN
4044774699400

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1x0,75 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Serie: RR4510042/100
  • Flessibilità: Standard
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,75 RD, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti domestici e professionali. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Scegli questo cavo per la sua affidabilità e durabilità, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75Mmâ² H05V-k Unipolare