Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512432S/250
Cod. Produttore
4512432S/250
Cod. EAN
4044774701127

Informazioni di prodotto

X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBK
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X05V-K 2CHELIX è caratterizzato da un conduttore singolo con sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico che garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e protezione contro l'usura. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in impianti elettrici, con un numero di fili pari a uno, adatto a diverse esigenze di installazione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Whnero X05V-k 2Chelix Unipolare