Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512442S/250
Cod. Produttore
4512442S/250
Cod. EAN
4044774701158

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1x0,75 mm²
  • Colore: Bianco
  • Serie: X05V-K
  • Certificazione: 080401
  • Tipologia: Cavo elettrico
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiale: Durevole
  • Struttura: 2CHELIX
Descrizione del produttore: Scopri il RR4512442S/250, un cavo elettrico di alta qualità della famiglia X05V-K. Realizzato in materiale durevole, questo cavo presenta una sezione di 1x0,75 mm², perfetto per applicazioni domestiche e industriali. La sua colorazione bianca lo rende ideale per un'integrazione estetica in qualsiasi ambiente. Con la certificazione merceologica 080401, questo prodotto è sinonimo di affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Whbu X05V-k 2Chelix Unipolare