Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160244/100
Cod. Produttore
4160244/100
Cod. EAN
4044774695655

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Tipo: unipolare
  • Isolamento: specifico
  • Conduttore: materiale alta qualità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: WHBU
  • Prestazioni: elevate e durature
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con sezione conduttore di 0,75 mm², caratterizzato da isolamento specifico e conduttore in materiale di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una superficie del conduttore ottimizzata per una conduzione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono un filo singolo con elevate prestazioni e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Whbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare