Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160205/100
Cod. Produttore
4160205/100
Cod. EAN
4044774695525

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 WH
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 WH, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo elettrico è ideale per molteplici applicazioni. La sua colorazione bianca si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto pulito e professionale. Progettato per garantire prestazioni ottimali, il MULTI-STANDARD è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare