Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160205K/2500
Cod. Produttore
4160205K/2500
Cod. EAN
4044774695532

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1X0,75 mm
  • Costruzione: MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS
  • Colore: Bianco (WH)
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Conduttività: Ottima
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Il RR4160205K/2500 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una costruzione MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS e una sezione di 1X0,75 mm, questo cavo è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende perfetto per chi cerca un prodotto robusto e duraturo. Realizzato con materiali di prima scelta, il RR4160205K/2500 offre un'ottima conduttività e resistenza, assicurando un funzionamento sicuro e efficiente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare