Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160207/100
Cod. Produttore
4160207/100
Cod. EAN
4044774695556

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,75 VT
  • Tensione nominale: Multi-standard
  • Colore: Viola (VT)
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali e domestiche
  • Installazione: Compatta e facile
  • Durabilità: Elevata resistenza
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4160207/100 è un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 VT, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per utilizzi professionali e domestici. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Con un design compatto, è facile da installare e gestire.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Vt Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare