Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160207K/2500
Cod. Produttore
4160207K/2500
Cod. EAN
4044774695563

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS
  • Sezione: 1X0,75 mm²
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Colore: Viola (VT)
  • Costruzione: Embossed
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Durata: Alta resistenza
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il prodotto RR4160207K/2500, un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una durata nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in ogni ambiente. Ideale per chi cerca affidabilità e versatilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Vt Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare