Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512412S/250
Cod. Produttore
4512412S/250
Cod. EAN
4044774701066

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X05V-K
  • Sezione cavo: 1X0,75 mm²
  • Colore: Rosso
  • Costruzione: 2CHELIX
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Durevole
  • Serie: RR4512412S/250
  • Applicazioni: Elettriche
Descrizione del produttore: Il RR4512412S/250 è un cavo elettrico di alta qualità, parte della famiglia X05V-K. Realizzato in materiale durevole, questo cavo presenta una sezione di 1X0,75 mm² ed è caratterizzato da una colorazione rossa vivace. La sua costruzione a 2CHELIX garantisce una maggiore flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per molte applicazioni elettriche. Scegliere il RR4512412S/250 significa optare per sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Rdgiallo X05V-k 2Chelix Unipolare