Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160204/100
Cod. Produttore
4160204/100
Cod. EAN
4044774695501

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,75 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Singolo conduttore
  • Colore: Rosso (RD)
  • Resistenza meccanica: Eccellente
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è costituito da un singolo conduttore di 0,75 mm² con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore selezionato e presenta una superficie specifica che ne ottimizza le prestazioni. Questo cavo monofilo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, offrendo un'eccellente resistenza meccanica e isolamento elettrico. La sua struttura e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a un ampio spettro di utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Rd Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare