Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160201/100
Cod. Produttore
4160201/100
Cod. EAN
4044774695440

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x0,75 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazioni: elettriche versatili
  • Design: elegante e compatto
  • Uso: professionale e hobbistico
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 BK, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il suo design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo funzionalità senza compromettere l'estetica. Ideale per professionisti e appassionati, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Nero Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare