Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160201K/2500
Cod. Produttore
4160201K/2500
Cod. EAN
4044774695457

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1X0,75 mm
  • Struttura: MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS
  • Colore: Black (BK)
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiale: Durevole e affidabile
  • Serie: OLFLEX WIRE
  • Tipo: Cavo elettrico
  • Prestazioni: Connessione sicura
Descrizione del produttore: Il RR4160201K/2500 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più diverse. Con una struttura MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS e una sezione di 1X0,75 mm, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e una connessione sicura. Realizzato con materiali durevoli, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Nero Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare