Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160206/100
Cod. Produttore
4160206/100
Cod. EAN
4044774695549

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Sezione cavo: 1X0,75 mm²
  • Colore: Grigio (GY)
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Superiore
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160206/100, un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 GY, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e un'affidabilità superiori. Il suo design versatile consente un facile utilizzo in diverse situazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati. Con un colore grigio elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Gy Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare