Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160206K/2500
Cod. Produttore
4160206K/2500
Cod. EAN
4044774832111

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,75 mm²
  • Isolamento: EMBOSS
  • Standard: MULTI-STANDARD
  • Colore: Grigio (GY)
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Conduzione: Efficienza elevata
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160206K/2500, un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una conduzione elettrica efficiente. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti diversi, assicurando durabilità e sicurezza. Scegli il RR4160206K/2500 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Gy Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare