Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160200/100
Cod. Produttore
4160200/100
Cod. EAN
4044774695426

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,75 GNYE
  • Standard: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile
  • Isolamento: GNYE
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Resistenza: Ottimale
  • Connessione: Sicura e duratura
Descrizione del produttore: Il RR4160200/100 è un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 GNYE, progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una conduzione affidabile e una resistenza ottimale. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in diversi ambienti, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e scopri la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Gnye Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare